Beli kabel nym 3 x 1 5 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  2. Federal Kabel Power Cable NYM (Cu/PVC/PVC) Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp969.900

    Federal Kabel Power Cable NYM (Cu/PVC/PVC) Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Multicore insulated conductor, with sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation in outdoor or indoor applications. Standard cable for plaster, brickwork & immovable concrete
    atribut:
    • Color: White
  3. Multi Kabel Power Cable NYM Series 3-Core For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp839.900

    Multi Kabel Power Cable NYM Series 3-Core For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    SNI 04-6629.4 : 2006 / SPLN 42-2 : 1992, Solid or Stranded Annealed Copper Conductor Coloured PVC Insulated, PVC filler & White PVC Sheathed
    atribut:
    • Number of Cores: 3
  4. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  5. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  6. WILSON CABLES Power Cable NYM (Cu/PVC/PVC) Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp789.900

    WILSON CABLES Power Cable NYM (Cu/PVC/PVC) Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Aplikasi di tempat yang kering dan lembab. Direkomendasikan untuk instalasi tetap di ruangan tertututup (Indoor).
    atribut:
    • Voltage (V): 300/500
    • Conductor Material: Solid 99,99% Tembaga Murni
    • Insulation Material: PVC
    • Sheath Material: PVC
    • Length (m): 50
  7. kabelmetal Power Cable NYM Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.499.900

    kabelmetal Power Cable NYM Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Application : For building wire installed in conduit in dry location and interwiring in switch board and control panel, inherently flame retardant in compliance with IEC 60332-1. Special Features on Request : - Tinned Coated Copper Conductor - Fire Resistance - Oil Resistance - Flame Retardant Cat. A, B, C - Heat Resistance - Nylon Coated
    atribut:
    • Length (m): 100.0
  8. Kennedy Round Cable Stripper No.13
    Mulai

    Rp909.900

    Kennedy Round Cable Stripper No.13
    Deskripsi:
    Cable Stripper for round and continental type cables of 8 - 13mm dia (e.g. NYM 3x 1.5mm2 up to 5x 2.5mm2). Flush stripping even in hard-to-reach areas, e.g. ceiling and wall areas, junction and distribution boxes, switch cabinets, etc. The ergonomic tool design provides a sure grip and safe handling. Needs no adjustment of the cutting depth.
    atribut:
    • Compatible Wire Type: Electricity Cable
    • Wire Gauge Capacity Range: 0.5 - 6mm2
    • Tool Features: Self-adjusting
    • Handle Material: Plastic
    • Blade Material: Steel
    • Part Number: KEN5168300K
  9. Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 2.5mm² (Kabel Listrik)
    47%
    Mulai

    Rp629.900

    Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 2.5mm² (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Single core insulated conductor, without sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation, or on, lighting or control gear for rated voltages up to 450/750 V. Installation in surface mounted or embedded conduits, or similar closed systems.
    atribut:
    • Number of Cores: 1
    • Current Carrying Capacity (A): 32 (at 30°C)
    • Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Conductor Diameter (Nxmm): 50 x 0.25
    • Core x Size (mm²): 1x2.5
    • DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 7.20 (at 20°C)
    • DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 46 (at 20°C)
    • Length (m): 100
    • Maximum Operating Temperature (°C): 70
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 2.5
    • Overall Diameter (mm): 3.75
    • Short Circuit Current (kA): 0.29 (per 1sec)
    • Standard: IEC 60227-2
    • Thickness (mm): 0.85
  10. Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.5mm² (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.5mm² (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Single core insulated conductor, without sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation, or on, lighting or control gear for rated voltages up to 300/500 V. Installation in surface mounted or embedded conduits, or similar closed systems.
    atribut:
    • Number of Cores: 1
    • Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
    • Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
    • Core x Size (mm²): 1x0.5
    • DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
    • DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
    • Length (m): 100
    • Maximum Operating Temperature (°C): 70
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 0.5
    • Overall Diameter (mm): 2.45
    • Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
    • Standard: IEC 60227-6
    • Thickness (mm): 0.66
  11. Jembo Power Cable NYMHY Series - Medium Heavy Thermoplastic (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    Jembo Power Cable NYMHY Series - Medium Heavy Thermoplastic (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYMHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Flexible Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheathed- Rated Voltage: 350/500 Volt- Specification: SPLN 42-6-2-1991SNI 04-6629.5 2006IEC 60227-5 IEC - Application : Indoor location connection or portable application
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 300/500 (AC)
    • Conductor Material: Flexible Copper
    • Insulation Material: PVC
    • DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 50 (at 20°C)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 006.001.003.038.24
  12. PM Cable Duct (Kabel Duct)
    85%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

    PM Cable Duct (Kabel Duct)
    Deskripsi:
    Decoration Duct: - Digunakan untuk kabel instalasi telepon dan instalasi listrik, - Warna putih, - Ketebalan decoration duct 1.5mm, - Pembelian minimal per dus.
    atribut:
    • Height (mm): 16
    • Length (cm): 200
  13. 3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (37)
    Mulai

    Rp11.900

    3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
    atribut:
    • Size (inch): 3 x 3
    • Rule: Unruled
  14. WILSON CABLES Power Cable NYA (Cu/PVC) Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp129.900

    WILSON CABLES Power Cable NYA (Cu/PVC) Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Digunakan di tempat yang kering untuk instalasi tetap. Aplikasi didalam atau diluar dinding. Gunakan pipa/conduit PVC atau saluran tertutup untuk instalasi yang aman.
    atribut:
    • Insulation Material: PVC
    • Length (m): 50
  15. Federal Kabel Power Cable NYAF (Cu/PVC-f) Series 1-Core 4mm² (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp919.900

    Federal Kabel Power Cable NYAF (Cu/PVC-f) Series 1-Core 4mm² (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Single core insulated conductor, without sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation, or on, lighting or control gear for rated voltages up to 0.6/1 kV. Installation in surface mounted or embedded conduits, or similar closed systems.
    atribut:
    • Core x Size (mm²): 1x4
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 4
    • Number of Cores: 1
  16. Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp3.900

    Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
    atribut:
    • Locking Style: Self-Locking
    • Material: Nylon
  17. Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Number of Cores: 1
    • Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
    • Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
    • Core x Size (mm²): 1x0.75
    • DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
    • DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
    • Maximum Operating Temperature (°C): 70
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 0.75
    • Overall Diameter (mm): 2.45
    • Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
    • Standard: IEC 60227-6
    • Thickness (mm): 0.66
  18. Multi Kabel Power Cable NYY Series 4-Core For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Multi Kabel Power Cable NYY Series 4-Core For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    SNI IEC 60502-1 : 2009 / SPLN D3.010-2 :2014, Solid or Stranded Annealed Copper Conductor Coloured PVC Insulated, Black PVC Sheathed
    atribut:
    • Number of Cores: 4
  19. Multi Kabel Power Cable NYY Series 2-Core For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp779.900

    Multi Kabel Power Cable NYY Series 2-Core For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    SNI IEC 60502-1 : 2009 / SPLN D3.010-2 :2014, Solid or Stranded Annealed Copper Conductor Coloured PVC Insulated, Black PVC Sheathed
    atribut:
    • Number of Cores: 2
Daftar Harga kabel nym 3 x 1 5 Terbaru November 2026
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.299.900
Federal Kabel Power Cable NYM (Cu/PVC/PVC) Series (Kabel Listrik)Rp969.900
Multi Kabel Power Cable NYM Series 3-Core For Building (Kabel Listrik)Rp839.900
ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp1.299.900
Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Rp559.900
WILSON CABLES Power Cable NYM (Cu/PVC/PVC) Series For Building (Kabel Listrik)Rp789.900
Supreme Cables Power Cable Flexible (Kabel Listrik)Rp439.900
kabelmetal Power Cable NYM Series (Kabel Listrik)Rp1.499.900
Kennedy Round Cable Stripper No.13Rp909.900
Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 2.5mm² (Kabel Listrik)Rp629.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)